text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod UNC ASTM A193 ASME B18.31.3 Plain Steel 1/2


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.B7
Material Steel
Material technical ASTM A193
Thread direction Right
Baleno po 1

Specifikace

Diameter 1/2 Inch
Length 1000 mm
Brand Fabory
Class Gr.B7
Material Steel
Material technical ASTM A193
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 13
Weight per piece (g) 700
Commodity code 7318190090

Rozměry

L (mm) 1000

Normy

ASME B18.31.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 22180.127.001
EAN 8715492619662
UBB 950353078914
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.