FOCAL MEDITECH B.V.
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
Závitové tyče
51068
51068.040.050
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
Závitová tyč různé délky DIN 976-1B Nerezoceľ A2 70 various lengths M4X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
50 mm
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
various lengths
Rozmery
d-D
M4
L (mm)
50
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1B
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
51068.040.050
EAN
8715492266040
UBB
950353946912
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie