Závitové tyče
55068
55068.080.070
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
Závitová tyč různé délky DIN 976-1A Nerezoceľ A4 70 various lengths M8X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
70 mm
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
various lengths
Rozmery
d-D
M8
L (mm)
70
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
55068.080.070
EAN
8715492331595
UBB
950353956234
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie