Závitové tyče pre bednenie
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
Závitové tyče pre bednenie
20420
20420.300.001
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
Závitová tyč pre debnenie dĺžka 1 meter Oceľ Nelegovaná 4.8 30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Speciální vlastnosti závitových tyčí do bednění:
Jsou zality do betonu bez použití plastových či jiných nátrubků.
Po proschnutí betonu je možné závitovou tyč poklepáním uvolnit a vyšroubovat.
Beton se na závitový povrch špatně lepí, takže čištění tyčí není nutné a je možné je znovu použít.
Malta v následném zakrytí otvoru velmi dobře přilne.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
30 mm
Dĺžka
1000 mm
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Speciální vlastnosti závitových tyčí do bednění:
Jsou zality do betonu bez použití plastových či jiných nátrubků.
Po proschnutí betonu je možné závitovou tyč poklepáním uvolnit a vyšroubovat.
Beton se na závitový povrch špatně lepí, takže čištění tyčí není nutné a je možné je znovu použít.
Malta v následném zakrytí otvoru velmi dobře přilne.
Rozmery
D (mm)
30
L (mm)
1000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
20420.300.001
EAN
8715492608345
UBB
950353031558
UNSPSC
31161618