text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč Permaglas Sklolaminátom vystužený plast Permaglas ME 771 M 10 X 950


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Farba Red
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Technický materiál Permaglas ME 771
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 950 mm
Značka Fabory
Farba Red
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Technický materiál Permaglas ME 771
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 122
Info Speciální vlastnosti PERMAGLAS:
  • Epoxid vyztužený skleněnými vlákny.
  • Odolnost teplotám od -270 °C do +155 °C.
  • Nízká hmotnost (hustota 1,9-2,0 g/cm³).
  • vysoce odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům.
    • Odolnost agresivním chemikáliím a plynům.
    • Elektrická a tepelná izolace.
    • Nemagnetické.
    • Lepší mechanické vlastnosti než např. polyamid.
HS kód

Rozmery

d-D M10
L (mm) 950
P 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 56050.100.950
EAN 8715492860002
UBB 951353175353
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.