text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Závitové tyče
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
Závitové tyče
22100
22100.200.001
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
Závitová tyč metrický ASTM dĺžka 1 meter DIN 976-1A Oceľ ASTM A193M Nelegovaná Gr.B7 1 meter M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
1000 mm
Trieda
Gr.B7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M20
L (mm)
1000
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
22100.200.001
EAN
8715492619495
UBB
950353077684
UNSPSC
31161618