text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 10.9 1 metr ISO-metrické M36


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M36
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6720
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO-metrické
HS kód

Rozmery

d-D M36
L (mm) 1000
P 4

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20165.360.001
EAN 8717077218055
UBB 500648375243
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.