text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 10.9 1 metr ISO-metrické M12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 725
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO-metrické
HS kód

Rozmery

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20165.120.001
EAN 8717077217997
UBB 500648374667
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.