text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 10.9 1 metr M42


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M42
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9350
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 metr
HS kód

Rozmery

d-D M42
L (mm) 1000
P 4.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20135.420.001
EAN 8717077217980
UBB 500648374584
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.