SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Závitové tyče
20108
20108.080.060
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
Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Pozinkované žlto pasivované 4.8 M8X60
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
60 mm
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
L (mm)
60
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20108.080.060
EAN
8712547302616
UBB
950353828524
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie