text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 4.8 3 metre M10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 3000 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1500
Info 3 metre
HS kód 7318154290

Rozmery

d-D M10
L (mm) 3000
P 1.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Položka č. 20409.100.001
EAN 8715494544283
UBB 500627721524
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.