HERBO BVBA
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
Závitové tyče
20295
20295.180.001
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
Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 4.8 1 metr M18 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
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
M18
Dĺžka
1000 mm
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
1 metr
Rozmery
d-D
M18
L (mm)
1000
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20295.180.001
EAN
8717077218116
UBB
500648192663
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie