Závitové tyče
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
Závitové tyče/svorníky
Závitové tyče
20252
20252.063.001
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
Závitová tyč BSW dĺžka 3 stopy Oceľ Pozinkované 4.8 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
1000 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Britský standard Whitworth
Závitov na palec
20
Váha kusu (g)
177
Info
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
L (mm)
1000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
20252.063.001
EAN
8715492606471
UBB
950353446392
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní