text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč BSW dĺžka 3 stopy Oceľ Nelegovaná 4.8 5/8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5/8 Inch
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Britský standard Whitworth
Závitov na palec 11
Váha kusu (g) 1330
Info
  • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
  • Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
HS kód

Rozmery

L (mm) 1000

Čísla materiálu

Položka č. 20240.158.001
EAN 8715492606396
UBB 950353014802
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.