Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Závitové tyče/svorníky
Závitové tyče
55071
55071.220.001
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
Závitová tyč, dĺžka 2 m DIN 976-1A Nerezoceľ A4 70 M22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
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
M22
Dĺžka
2000 mm
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozmery priemeru
M3 alebo
> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.
2 metre
Rozmery
d-D
M22
L (mm)
2000
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
55071.220.001
EAN
8715494622189
UBB
500633393995
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie