Závitové tyče
51071
51071.450.001
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
Závitová tyč, dĺžka 2 m DIN 976-1A Nerezoceľ A2 Min.50 M45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
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
M45
Dĺžka
2000 mm
Trieda
Min.50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozmery priemeru
M3 alebo
> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.
2 metre
Rozmery
d-D
M45
L (mm)
2000
P
4.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
51071.450.001
EAN
8715494611800
UBB
500633175939
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie