Závitové tyče
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
Závitové tyče
56170
56170.050.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m plast DIN 976-1A Plast Polyamid (nylon) 6.6 1 meter M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
1000 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
56170.050.001
EAN
8715492860903
UBB
950353316447
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie