Závitové tyče
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
Závitové tyče/svorníky
Závitové tyče
56170
56170.140.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m plast DIN 976-1A Plast Polyamid (nylon) 6.6 1 meter M14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
1000 mm
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
146.15
Info
1 meter
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M14
L (mm)
1000
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
56170.140.001
EAN
8715492860958
UBB
950353316934
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní