text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m plast DIN 976-1A Plast Polyamid (nylon) 6.6 1 meter M10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 73.075
Info 1 meter
HS kód 3926909790

Rozmery

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 56170.100.001
EAN 8715492860934
UBB 950353316777
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.