text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m Oceľ Nelegovaná C15 Tr28X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda C15
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer Tr28
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda C15
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Lichobežníkový závit
Váha kusu (g) 3400
Info
  • Lichoběžníkový závit přibližně DIN 103, rovnost závitových tyčí dle DIN 7168-2, třída tolerance U.1 meter
HS kód

Rozmery

d-D Tr28
L (mm) 1000
P 5

Čísla materiálu

Položka č. 20460.280.005
EAN 8715492608475
UBB 950353032622
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.