text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m Nerezoceľ A2 Tr20X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Lichobežníkový závit
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer Tr20
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Lichobežníkový závit
Váha kusu (g) 1950
Info
  • Lichoběžníkový závit přibližně DIN 103, rovnost závitových tyčí dle DIN 7168-2, třída tolerance U.1 meter
HS kód

Rozmery

d-D Tr20
L (mm) 1000
P 4

Čísla materiálu

Položka č. 51076.200.004
EAN 8715492267153
UBB 950353244250
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.