text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m MF DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 8.8 M24X2,00


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 3000
Info 1 meter
HS kód

Rozmery

d-D M24
L (mm) 1000
P 2

Normy

NF ≈E25-136
DIN ≈976-1

Čísla materiálu

Položka č. 20235.240.200
EAN 8715492606266
UBB 951353001682
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.