Nedtrain Oud
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
Závitové tyče
20300
20300.035.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Pozinkované 4.8 M3,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
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
M3.5
Dĺžka
1000 mm
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M3.5
L (mm)
1000
P
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20300.035.001
EAN
8717077037281
UBB
500644878828
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie