Závitové tyče
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
Závitové tyče
20220
20220.390.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 8.8 M39
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
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
M39
Dĺžka
1000 mm
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M39
L (mm)
1000
P
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
20220.390.001
EAN
8715492605719
UBB
950353011758
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie