text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezoceľ A4 70 M6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 177
Info

Rozmery priemeru

M3 alebo

> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.

1 meter
HS kód 7318153590

Rozmery

d-D M6
L (mm) 1000
P 1

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 55070.060.001
EAN 8715492332011
UBB 950353287317
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.