QUGAR bvba - 8797422059662
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
Závitové tyče/svorníky
Závitové tyče
55070
55070.120.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezoceľ A4 70 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
725
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
1000 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
725
Info
Rozmery priemeru
M3 alebo
> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.
1 meter
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
55070.120.001
EAN
8715492332042
UBB
950353287648
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní