Závitové tyče
51070
51070.360.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezoceľ A2 Min.50 M36
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
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
M36
Dĺžka
1000 mm
Trieda
Min.50
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozmery priemeru
M3 alebo
> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.
1 meter
Rozmery
d-D
M36
L (mm)
1000
P
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
51070.360.001
EAN
8715492266927
UBB
950353243831
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie