text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Nerezoceľ A2 70 M10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 500
Info

Rozmery priemeru

M3 alebo

> M24 sú minimálnej triedy vlastností 50.

1 meter
HS kód

Rozmery

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 51070.100.001
EAN 8715492266811
UBB 950353242767
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.