FOCAL MEDITECH B.V.
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
Závitové tyče
46090
46090.240.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Mosadz CU2/CU3 1 meter M24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
1000 mm
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M24
L (mm)
1000
P
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
46090.240.001
EAN
8717077046641
UBB
500644970062
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie