Závitové tyče
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
Závitové tyče
46090
46090.100.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Mosadz CU2/CU3 1 meter M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
1000 mm
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
1 meter
Rozmery
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
46090.100.001
EAN
8715492841353
UBB
950353186170
UNSPSC
31161618
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie