text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Hliník P60 M8

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda P60
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info 1 meter

Rozmery

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 45270.080.001
EAN 8715492837431
UBB 950353179241
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.