text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Hliník P60 M10


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda P60
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda P60
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 166.666
Info 1 meter
HS kód

Rozmery

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Položka č. 45270.100.001
EAN 8715492837448
UBB 950353179324
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.