Závitové tyče
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
Závitové tyče/svorníky
Závitové tyče
45070
45070.040.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Hliník P40 1 meter M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
P40
Materiál
Hliník
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
27
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
1000 mm
Značka
Fabory
Trieda
P40
Materiál
Hliník
Smer závitu
Pravý
Váha kusu (g)
27
Info
1 meter
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M4
L (mm)
1000
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Položka č.
45070.040.001
EAN
8715494315159
UBB
500577266199
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní