text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m, iso-metrický pripájací závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 725
Info
  • U žárově zinkovaných závitových tyčí s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že je závitové tyče možné bez problémů používat v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H PO zinkování, takže matice se závitovými tyčemi dokonale lícují.1 meter ISO
HS kód 7318154890

Rozmery

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 20170.120.001
EAN 8715492604880
UBB 950353603877
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.