text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitové tyče
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
Závitové tyče/svorníky
Závitové tyče
20160
20160.270.001
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m, iso-metrický pripájací závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 4.8 M27
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M27
Dĺžka
1000 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3850
Info
U žárově zinkovaných závitových tyčí s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
Výhodou tohoto způsobu výroby je, že je závitové tyče možné bez problémů používat v jakémkoli závitovém otvoru.
Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H PO zinkování, takže matice se závitovými tyčemi dokonale lícují.1 meter ISO
HS kód
7318154290
Rozmery
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní