Trapézová závitové tyče
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
Závitové tyče/svorníky
Trapézová závitové tyče
20466
20466.300.006
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
Závitová tyč, dĺžka 1 m, ľavý závit Oceľ Nelegovaná C15 Tr30X6 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
C15
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
Tr30
Dĺžka
1000 mm
Značka
Fabory
Trieda
C15
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Lichobežníkový závit
Váha kusu (g)
4500
Info
Lichoběžníkový závit přibližně DIN 103, rovnost závitových tyčí dle DIN 7168-2, třída tolerance U.1 meter ľavý závit
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
Tr30
L (mm)
1000
P
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
20466.300.006
EAN
8715492608673
UBB
950353596113
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní