Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Závitové tyče/svorníky
Závitové tyče
55074
55074.140.001
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
Závitová tyč, délka 1 metr, levý závit DIN 976-1A Nerezoceľ A4 70 M14 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Ľavý (LH)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
1000 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Ľavý (LH)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
970
Info
1 metr levý závit
HS kód
7318153590
Rozmery
d-D
M14
L (mm)
1000
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Položka č.
55074.140.001
EAN
8715494559201
UBB
500634459563
UNSPSC
31161618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní