text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 metr, levý závit DIN 976-1A Nerezoceľ A4 70 M12 (LH)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Ľavý (LH)
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Ľavý (LH)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 725
Info 1 metr levý závit
HS kód 7318153590

Rozmery

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Položka č. 55074.120.001
EAN 8715494559171
UBB 500634459498
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.