text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Závitotvorné skrutky
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
Závitotvorné skrutky
26558
26558.030.025
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
Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí Oceľ Pozinkované M3X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Socket
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-QE
Čísla materiálu
Položka č.
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400