Závitotvorné skrutky
51331
51331.025.012
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
Závitotvorný šroub se zápustnou hlavou s Pozidriv Nerezoceľ A2 M2,5X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
12
Čís. krížovej drážky
1
P
0.45
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-NE Z
Čísla materiálu
Položka č.
51331.025.012
EAN
8715492038302
UBB
500696057859
UNSPSC
31162400