Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Závitotvorné skrutky
51327
51327.025.004
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
Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈7500-1 PE Nerezoceľ A2 M2,5X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
4 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2.5
dk (max.)
5
k (max.)
2.12
L (mm)
4
P
0.45
Socket
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-PE
Čísla materiálu
Položka č.
51327.025.004
EAN
4043377240224
UBB
500574549233
UNSPSC
31162400