Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
27010
27010.060.012
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
Závitorezná skrutka so šesťhranou hlavou DIN 7513 A Oceľ Pozinkované M6X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Rozmery
d-D
M6
Vrták ø (H11)
5.5
k
4
L (mm)
12
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7513-A
Čísla materiálu
Položka č.
27010.060.012
EAN
8715492950536
UBB
950352260422
UNSPSC
31161507