Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
28100
28100.035.013
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
Závitorezná skrutka so šesťhrannou hlavou a nákružkom DIN ≈6928 C Oceľ Pozinkované ST3,5X13MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
13 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
c
0.6
dc
8.3
D (mm)
3.5
k
3.4
L (mm)
13
P
1.3
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7053 C
DIN
≈6928 C
BS
≈7599
Čísla materiálu
Položka č.
28100.035.013
EAN
8715492951861
UBB
950352143941
UNSPSC
31161507