text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitorezná šesťhranná skrutka s kužeľovým koncom a krycou podložkou Oceľ Pozinkované ST4,8X19MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 19 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 4.59
HS kód 7318149190

Rozmery

D (mm) 4.8
L (mm) 19
Krúžok ø 12

Čísla materiálu

Položka č. 72045.048.019
EAN 8715494209168
UBB 500505304716
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.