text.skipToContent text.skipToNavigation

Závěsný šroub UNC nadměrný závit ASME B18.5 Oceľ SAE J429 Zinkované ponorením Gr.2 zväčšený 3/8-16X4 Inch

Specifications

Priemer 3/8 Inch
Dĺžka 4 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.2
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Unified National Coarse
Info nadrozměrný

Dimensions

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Závitov na palec 16

Standards

ASME B18.5

Article numbers

Article number U08307.037.0400
EAN 8717077380479
UBB 500623999157
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.