text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, UNC gwint nadwymiarowy ASME B18.5 Stal SAE J429 Ocynkowane na gorąco Gr.2 nadwymiarowy 1/2-13X3.1/2

Specifications

Diameter 1/2 Inch
Length 3.1/2 Inch
Marka Fabory
Klasa Gr.2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info nadwymiarowy

Dimensions

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (maks.) 1094
H (maks.) 0.27
LT(min.): L6 Inch 1.5
LT(min.): L≤6 Inch 1.25
Zwoje gwintu na cal 13

Standards

ASME B18.5

Article numbers

Article number U08307.050.0350
EAN 8717077380547
UBB 500623999801
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.