text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka so šesťhrannou hlavou a rúrkovým závitom DIN 910 Oceľ Nelegovaná G2 Inch.A


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Rúrkový závit
Váha kusu (g) 695
HS kód

Rozmery

d1 2
d2 (h14) 68
i 20
L ≈ 40
s 36
Závitov na palec 11

Normy

DIN 910

Čísla materiálu

Položka č. 07670.508.001
EAN 8715492154859
UBB 950355374063
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.