Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Záslepky
07670
07670.635.001
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
Zátka so šesťhrannou hlavou a rúrkovým závitom DIN 910 Oceľ Nelegovaná G2.1/2A (≠DIN)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
2.1/2 Inch
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Rúrkový závit
Váha kusu (g)
1015
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
2.1
d2 (h14)
85
i
20
L ≈
40
s
36
Závitov na palec
11
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
910
Čísla materiálu
Položka č.
07670.635.001
EAN
8715492154866
UBB
951355097357
UNSPSC
31162103
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní