text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom MF DIN 908 Oceľ Nelegovaná M8X1,00


Numéro d'article
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Priemer M8
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 6
HS kód

Dimensions

d-D M8
d2 (h14) 12
L ≈ 10
P 1
s (D12) 4

Normes

DIN 908

Numéros d'articles

Numéro d'article 07640.080.100
EAN 8715492154170
UBB 950355050234
UNSPSC 31162103

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.