text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s vnútorným šesťhranom MF DIN 908 Oceľ Nelegovaná M12X1,50


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 11.3
HS kód

Rozmery

d-D M12
d2 (h14) 17
L ≈ 15
P 1.5
s (D12) 6

Normy

DIN 908

Čísla materiálu

Položka č. 07640.120.150
EAN 8715492154194
UBB 950355050499
UNSPSC 31162103

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.